Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897356000 Herst.-Nr.: 1700014011 EAN/GTIN: 7318080014019 |
| |
|
| | |
| Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1700014 | Außenmaße (B x H x L/T): | 340 mm x 750 mm x 100 mm | Farbe: | Weiß | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 23 mm | Ausrichtung: | quer | Serie: | FLEXIPLUS | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 340 mm x 750 mm x 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,69* | € 27,39* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,15* | € 27,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,35* | € 29,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,77* | € 29,14* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 22,38* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|