Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. Der Acryl-L-Ständer „Klassik” eignet sich durch sein transparentes Material ideal zur Präsentati...
Tisch-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 24,5 x 40 cm). Form follows ...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
helit Prospekthalter "the placativ", DIN A4, glasklar aus Polystyrol, Fachmaße: (B)245 x (T)35 x (H)235 mm, vertikale Reihung durch integrierte Einsteckvorrichtung, einfach zu Montieren, Maße: (B)2...