Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0010.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432983836
EAN/GTIN:
     4011432983836
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. Der Acryl-L-Ständer „Klassik” eignet sich durch sein transparentes Material ideal zur Präsentation von Produkt- und Preisinformationen, ohne von Ihrer Werbebotschaft abzulenken. Auch in Behörden oder im Gesundheitsbereich setzen Sie den Acryl-L-Ständer gezielt ein. Mit Hinweisen wie "bitte Abstand halten" weisen Sie auf gewisse Regelungen in Ihrem Hause hin. Durch seine leichte Schrägstellung nach hinten eignet sich der Acryl-L-Ständer besonders zur Präsentation im Schaufenster, auf Ihrem Messestand oder auf Tischen und Theken. Der Papiereinleger wird einfach zwischen die doppelseitige Acrylglasscheibe geschoben. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Theke; Präsenter; Flyer;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Format:
DIN A4
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985885
ab € 4,71*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983843
ab € 3,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985892
ab € 3,25*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983850
ab € 2,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985991
ab € 2,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983867
ab € 1,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031339
ab € 1,76*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432033746
ab € 1,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026045
ab € 1,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432038994
ab € 2,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066447
ab € 2,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988893
ab € 10,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018262
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.