Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6811102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6811102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend
Helit H6811102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend
Helit H6811102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend
Helit H6811102 Präsentationsfläche Wand-montiert Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35837628
Herst.-Nr.:
     H6811102
EAN/GTIN:
     4012086008159
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1136 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
978 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
12
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Styrol-Acrylnitril (SAN)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812102
ab € 57,72*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,63*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 68107 02
ab € 22,20*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812002
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.