Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6102508 Dokumentenhalter Polystyrene Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6102508 Dokumentenhalter Polystyrene Grau, Transparent
Helit H6102508 Dokumentenhalter Polystyrene Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77046752
Herst.-Nr.:
     H6102508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Kombinieren Sie nach Ihrem Bedarf mit dem Endstützen-Satz H61029 und Prospekthalter H61026 (A5)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
263 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau, Transparent
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6102502
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.