Übersicht | "Programmiergerät"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Segger 8.08.00 J-LINK BASE |
ab € 451,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,29* pro Stück |
| |
GALLUNOPTIMAL Programmer (1 Angebot) dCSS Programmer - Software, Netzteil, USB Kabel im Lieferumfang Kompatibel mit GOdCSS1632 |
|
ab € 82,34* pro Stück |
| |
|
Segger 8.16.28 J-Link ULTRA+ |
ab € 901,29* pro Stück |
| |
ESD Demoboard-Set (1 Angebot) ESD Demoboard Zur Verdeutlichung der Entstehung von ESD-Schäden an elektronischen Bauteilen Demoboard inkl. Zubehör: FET-Transistoren (20 Stück), Erdungsbaustein, Handgelenksband, Spiralkabel Inkl.... |
|
ab € 154,36* pro Stück |
| |
|
Segger 8.08.28 J-Link PLUS |
ab € 675,90* pro Stück |
| |
SWITCHLITE CC PROGRAMMER Grund-Programmiersystem (2 Angebote) Der Switchlite CC Programmer ist eine kompakte Infrarotfernsteuerung für die grundlegende Programmierung infrarotfähiger Sesalite-Produkte. Die Programmierung erfolgt per Fernsteuerung und kann dah... |
|
ab € 43,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,55* pro Stück |
| |
Netzteil für MPLAB PM3 Programmer und Debugger, 3,3 V, 5 A (2 Angebote) Netzteil für MPLAB PM3 Programmer und Debugger, 3,3 V, 5 A, Typ=ACICE0401, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB, Produktart=Stromv... |
Microchip Technology ACICE0401 |
ab € 126,48* pro Stück |
| |
BATRONIX BX48 BATEGO II UNIVERSELLES PROGRAMMIERGERÄT (1 Angebot) Merkmale: Datenübertragung mit 51.2MB/s, erhältlich mit 4 &, 8 Sockeln, Batego II-Technologie, unterstützt äußerst niedrige VCC Produktpalette: - Unterstützte Produktfamilien: - Lieferumfang des Ki... |
|
ab € 540,28* pro Stück |
| |
Programmiergerät - PA1/XTSX-M12 (7 Angebote) Geeignet für: HTU418B, HTU430B, LCAM 308 Funktionen: Aktivierung Teach-In Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig |
|
ab € 95,20* pro Stück |
| |
Mean Well SBP-001 SBP-001 Programmiergerät (4 Angebote) Mean Well SBP-001 SBP-001 Programmiergerät Smart Battery Charging Programmer SBP-001 Für MeanWell Ladegeräte mit programmierbarer Ladekurve Einfache Verbindung und Konfiguration Benötigt keine Batt... |
|
ab € 52,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,70* pro 6 Stück |
| |
|
|
ab € 1.068,84* pro Stück |
| |
SWITCHLITE IR LCD PROGRAMMER Programmiersystem (2 Angebote) IR-Transmitter-LEDs: Sendet IR-Code an ein Gerät. IR-Empfänger: Empfängt IR-Code von einem Gerät zum Auslesen von Parametern oder zur Ermittlung des Gerätetyps, der programmiert wird. LCD-Bildschir... |
|
ab € 456,39* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Programmiergerät | | | Mit einem Programmiergerät Hardware und Software zusammenbringen
Viele elektronische Geräte arbeiten heute mit programmierbaren Mikrocontrollern. Diese aktiven Bauteile können nur dann funktionieren, wenn sie mit einer anwendungsspezifischen Software versehen werden. Dies geschieht durch entsprechende Programmiergeräte. Von diesen gibt es zahlreiche verschiedene Ausführungen, die in der Regel zum Programmieren von Speicherbausteinen oder Mikrocontrollern bestimmter Typen vorgesehen sind. Da die Pinbelegungen verschiedener Speicherbausteine oder Mikrocontroller stark variieren, sind universell einsetzbare Programmiergeräte für viele verschiedene Bausteine von Haus aus komplizierter aufgebaut als solche, die nur für das Programmieren von Speicherbausteinen bestimmter Baureihen entwickelt wurden. Dementsprechend groß sind natürlich auch die Preisunterschiede zwischen den Geräten. Programmiergeräte für viele unterschiedliche Bausteine besitzen zu einem großen Teil einen eigenen Mikroprozessor, während solche für einzelne Baureihen zum Teil auch preisgünstiger als Bausätze erhältlich sind.
Vielseitigkeit und der Aufwand sind preisbestimmend
- Ein einfaches Programmiergerät dient ausschließlich dazu, den fertiggestellten Programmcode in den Speicherbaustein oder den Mikrocontroller zu übertragen. Soll dies nur bei Bausteinen bestimmter Baureihen geschehen, bietet sich hierfür der Kauf eines Bausatzes oder eines günstigen Fertiggerätes an. Mit diesen Geräten können Speicherbausteine einer Baureihe schnell und einfach mit dem entsprechenden Programmcode versehen werden.
- Sollen jedoch weitere Funktionen verfügbar sein wie beispielsweise das Testen des Programmcodes im Speicherbaustein, bevor dieser in eine fertige Schaltung eingesetzt wird, empfiehlt es sich, auf eine Entwicklungsumgebung zurückzugreifen. Diese erlaubt es, den Programmablauf der Software noch vor dem Einsatz in einer fertigen Schaltung zu überprüfen.
- Wenn das Programmieren unterschiedlichster Speicherbausteine oder Mikrocontroller erforderlich ist, sollte der universelle Einsatz eines Programmiergerätes gegeben sein.
Der Anschluss der Programmiergeräte
Die Übertragung des Programmcodes vom Computer zum Programmiergerät kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Die Geräte können beispielsweise über den Parallelport oder die serielle Schnittstelle mit dem Computer verbunden werden. Immer häufiger werden aber Programmiergeräte mit einem USB-Anschluss eingesetzt, da sich diese Geräte an unterschiedlichen Computern oder Laptops problemlos einsetzen lassen. Dadurch ist auch ein mobiler Einsatz der Geräte ohne weiteres möglich.
|
|