Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Programmiergerät
>
Artikel
GALLUNOPTIMAL Programmer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-GOdCSSPRO
Hersteller:
GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
dCSSPRO
EAN/GTIN:
4250078323419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
dCSS Programmer - Software, Netzteil, USB Kabel im Lieferumfang
Kompatibel mit GOdCSS1632
Weitere Informationen:
Lieferumfang::
Software, Netzteil, USB Kabel
für Multischalter::
GOdCSS1632 4250078323402
... >
Lager 1927
>
GALLUNoptimal
>
Multischalter
Weitere Suchbegriffe:
Satelliten Fernsehen
,
dvb-S
,
SAT-Multischalter
,
5/8
,
10/8
,
5/32
,
dcss
,
unicable
,
Programmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL dCSS Multischalter kaskadierbar, 2x16 oder 1x32 Userbänder, mit NT 12V
GALLUNoptimal
dCSS1632
€ 81,66*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 5 Eingänge, 16 Ausgänge, Quad-LNB fähig
GALLUNoptimal
GOeMS516Q
€ 49,14*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 5 Eingänge, 8 Ausgänge, Quad-LNB fähig
GALLUNoptimal
GOeMS58Q
€ 29,87*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter 9 Eingänge, 8 Ausgänge
GALLUNoptimal
GOeMS98
€ 53,59*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Multischalter 9in / 8out, für 2x Quattro-LNB, inkl. externes Netzteil 230V
GALLUNoptimal
GOMS98NT
€ 48,28*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Steckernetzteil für ECO Multischalter 18V
GALLUNoptimal
GOeNT18
€ 8,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.