Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät - PA1/XTSX-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PA1/XTSX-M12
Artikeldetailsicht 1, PA1/XTSX-M12
Artikeldetailsicht 2, PA1/XTSX-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50124709
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50124709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät

Geeignet für: HTU418B, HTU430B, LCAM 308
Funktionen: Aktivierung Teach-In
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
71 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,42*
€ 115,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,00*
€ 123,25*
€ 4,98*
ab € 108,87*
€ 129,26*
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 134,57*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 117,63*
€ 139,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
€ 21,00*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
€ 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.