Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SBP-001 SBP-001 Programmiergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761302-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SBP-001
EAN/GTIN:
     4021087042000
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Mean Well SBP-001 SBP-001 Programmiergerät

Smart Battery Charging Programmer SBP-001

Für MeanWell Ladegeräte mit programmierbarer Ladekurve
Einfache Verbindung und Konfiguration
Benötigt keine Batterie oder Netzanschluss
LED-Status-Anzeige

SBP-001 ist ein Programmiergerät für das intelligente Laden von programmierbaren MeanWell Akkuladegeräten wie den Serien ENC und RPB-1600 sowie RCB-1600 in Verbindung mit dem Racksystem RHP-1U. SBP-001 ist geeignet, um die Parameter der Ladekurven, wie Boost-Spannung, Erhaltungs-Spannung, Ladestrom usw. zu programmieren, um die vielfältigen Akku-Spezifikationen in der Industrie zu unterstützen.
Dank des unkomplizierten und bequemen Designs, können Benutzer einfach die programmierbaren Akkuladegeräte mit dem SBP-001-Programmiergerät und einem Computer konfigurieren. Alle Setups können mit Hilfe der speziellen Software einfach beendet werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 180 mm

Lieferumfang:
SBP-001 · ENC/RPB-Kommunikationskabel · Anleitung

Hinweis:
Zur Verbindung mit dem PC wird ein USB-A auf Mini-USB-Kabel benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 46 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Programmiergerät
Weitere Suchbegriffe: 04021087042000, Mean Well, SBP-001, Ladegerät programmierer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 45,51*
€ 69,49*
1
€ 6,90*
ab € 43,53*
€ 69,53*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 72,16*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 86,98*
1
€ 5,95*
ab € 69,13*
€ 87,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-300108-018-S
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.