In-Circuit Debugger und Programmer mit digitaler Trennung für STM8 und STM32, Typ=ST-LINK/V2-ISOL, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min....
Demoboard, MI 3099, Metrel Die Demonstrationstafel MI 3099 simuliert eine typische Elektroinstallation, wie sie üblicherweise in einzelnen Häusern oder Wohnungen anzutreffen ist, mit wichtigen Elem...
Zum Einsatz mit = FPGA USB-Kabel (A auf B). Altera USB Blaster. Der Altera USB Blaster ist ein großartiges FPGA-Programmiergerät. Dieses Gerät verbindet Ihren PC mit einem 10-poligen Header, der mi...
„Abfahrt aus Hasenhausen nach Bärental!“ Mit langem Achtungspfiff oder kleiner Hupe, großer Anfahrverzögerung oder im schnellen Sprint. Mit dem PIKO SmartProgrammer sind das Herunterladen bewährter...
Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES 516-324-S49-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und ar...
Netzteil für MPLAB PM3 Programmer und Debugger, 3,3 V, 5 A, Typ=ACICE0401, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB, Produktart=Stromv...
Demoboard, MI 3299, Metrel Die Hochspannungs-Demonstrationsbox MI 3299 10 kV ist für Demonstrationszwecke bei der Hochspannungsisolationsdiagnose entwickelt worden. Sie simuliert typische elektrisc...
Zubehör-Typ = Universal Programmierer Interface = USB 2.0 Name des Programmierers = Dataman 48Pro2C DataMan ISP-ProgrammiergerätDer DataMan ISP-Programmiergerät ist ein superschneller PC-basierter ...
Zusätzlich bieten wir zu dem PIKO SmartProgrammer einen dazu passenden PIKO SmartTester zum problemlosen Testen Ihrer Decoder an. Hierzu stehen Ihnen die aktuell wichtigsten Schnittstellen der Nenn...
USB Demoboard 0,9"-3,5" Typ EA 9782-1USB USB-Demoboard mit Anschlussmöglichkeit für folgende Displays: EA TFT009-18AINN, EA TFT020-23AINN und -TC, EA TFT028-23AINN und -TC, EA TFT035-34AINN und -TC...
Zubehör-Typ = Adapter Microchip Modullar-zu-SIL-AdapterDer Microchip Modular-to-SIL-Adapter, der zum Anschluss des 6-poligen modularen Steckverbinders an einen 8-poligen SIL-Steckverbinder (Single ...