Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER Programmiergerät J-Link PRO Emulator für Flash-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311322
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.12.00 J-Link PRO
EAN/GTIN:
     5060641228862
Suchbegriffe:
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Produkt Typ = Programmiergerät

Ethernet-Kabel, USB-Kabel, 20-polige Flachbandkabel. J-Link PRO-Sonde. J-Link PRO ist eine JTAG/SWD-Programmierungs- und Debugging-Sonde, die eine Vielzahl von Prozessorkernen unterstützt und über integrierte Lizenzen für unbegrenzte Haltepunkte in Flash-Speicher, RDI/RDDI, GDB Server und J-Flash verfügt. Eine Ethernet-Verbindung ermöglicht den Einsatz der Debugging-Sonde in weiter Entfernung vom PC über ein fest verdrahtetes oder drahtloses Netzwerk. Unterstützte Prozessoren. ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4/M7, Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 Renesas RX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N. Merkmale. Direkter Download in den Flash-Speicher von den meisten Mikrocontrollern unterstützt Download-Geschwindigkeit bis zu 3 MB/s 10/100 Ethernet über RJ45-Anschluss Web-Schnittstelle für einfache TCP/IP-Konfiguration (integrierter Webserver) Unterstützt gleichzeitigen Zugriff auf die CPU durch mehrere Anwendungen Automatische Kernerkennung Unterstützt mehrere Zielschnittstellen: JTAG, SWD Unterstützt SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer) Unterstützt J-Flash Production Flash-Programmierung Maximale Zielschnittstellengeschwindigkeit: 50 MHz Maximale SWO-Samplingrate: 100 MHz Großer Zielspannungsbereich: +1,2 V bis +5 V dc Unterstützung von Embedded Trace Puffer (ETB) Verschiedene Zieladapter und optische Isolierungsadapter verfügbar RDI/RDDI-Schnittstelle Versorgung über USB-Steckverbinder Unterstützung von adaptiver Taktung Alle JTAG-Signale können überwacht werden, die Zielspannung kann gemessen werden Zielstromversorgung: 300 mA mit Überlastschutz Zielschnittstelle: JTAG/SWD, 20-polig PC-Schnittstelle: USB 2.0 HS oder Ethernet RJ45-Buchse Galvanische Trennung von Host-System über Ethernet LEDs für Betrieb und RESET Abmessungen: 100 x 53 x 27 mm Plattformübergreifende Unterstützung (läuft unter Windows, Linux, Mac OS X) Memory Viewer (J-Mem) im Lieferumfang enthalten Software Developer Kit (SDK) verfügbar Kostenlose Software-Updates, 2 Jahre Support. Zieladapter und Adapterkabel. 131-1325 131-1325 J-Link-Ziel-Netzteiladapter. 131-1326 131-1326 10-poliger J-Link-Nadeladapter. 131-1327 131-1327 J-Link-MCU-Adapter RX100/200/600. 131-1328 131-1328 19-poliger J-Link-ARM-Cortex-M-MCU-Adapter. 131-1329 131-1329 9-poliger J-Link-ARM-Cortex-M-MCU-Adapter. 131-1330 131-1330 14-poliger J-Link-ARM-7/9/11-MCU-Adapter. 131-1331 131-1331 J-Link-Microchip-PIC32-MCU-Adapter. Link-Isolatorplatinen. 131-1335 131-1335 J-Link-ARM-JTAG-Isolatorplatine. 131-1336 131-1336 J-Link-ARM-SWD-Isolatorplatine. 131-1337 131-1337 J-Link-USB-Isolatorplatine
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Programmiergerät
Weitere Suchbegriffe: 1311322, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, SEGGER, 81200JLinkPRO, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.251,62*
€ 1.380,29*
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 1.356,54*
€ 1.448,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,29*
€ 1.642,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,92*
€ 1.615,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,60*
€ 1.560,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,00*
€ 1.493,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,62*
€ 1.489,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Segger
8.06.05 10-PIN NEEDLE ADAPTER
ab € 157,32*
Zubehör
Segger
8.06.04 J-Link 10-Pin Needle Adapter
ab € 117,81*
Zubehör
Segger
8.07.00 JTAG Isolator
ab € 240,14*
Zubehör
Segger
8.08.00 J-LINK BASE
ab € 499,51*
Zubehör
Segger
8.08.28 J-Link PLUS
ab € 763,05*
Zubehör
Segger
8.16.28 J-Link ULTRA+
ab € 969,40*
Zubehör
Segger
8.18.00 J-Trace PRO for Cortex M
ab € 1.805,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.