| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1311320 Herst.-Nr.: 8.08.28 J-Link PLUS EAN/GTIN: 5060641228824 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Flash-Mikrocontroller
USB-Kabel, 20-poliges Flachbandkabel. J-Link PLUS-Sonde. J-Link PLUS ist eine JTAG-Programmierungs- und Debugging-Sonde, die eine große Zahl von Prozessorkernen unterstützt. J-Link wird von allen größeren IDEs unterstützt wie IAR EWARM, Keil MDK, Rowley CrossWorks, Atollic TrueSTUDIO, IAR EWRX, Renesas HEW, Renesas e2studio und vielen anderen. Mit integrierten Lizenzen für unbegrenzte Haltepunkte in Flash-Speicher, RDI-/ RDDI und J-Flash. Unterstützte Prozessoren. ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4/M7, Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 Renesas RX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N. Merkmale. Direkter Download in den Flash-Speicher von den meisten Mikrocontrollern unterstützt Download-Geschwindigkeit bis zu 1 MB/Sekunde Unterstützt unbegrenzte Haltepunkte im Flash-Speicher Unterstützt Haltepunkte im externen Flash-Speicher von Cortex-M-Systemen Unterstützt gleichzeitigen Zugriff auf die CPU durch mehrere Anwendungen Remote-Server enthalten. Ermöglicht die Verwendung von J-Link aus der Ferne über TCP/IP GDB Server im Lieferumfang enthalten Unterstützt J-Flash Production Flash-Programmierung Unterstützt mehrere Zielschnittstellen: JTAG, SWD Unterstützt SWV/SWO (Serial Wire Viewer / Serial Wire Output) Großer Zielspannungsbereich: +1,2 V bis +3,3 V, +5 V Toleranz Unterstützt JTAG-Ketten mit mehreren Geräten Unterstützung von Embedded Trace Puffer (ETB) Verschiedene Zieladapter und optische Isolierungsadapter verfügbar DLL für RDI/RDDI-Schnittstellen verfügbar Versorgung über USB-Steckverbinder Unterstützung von adaptiver Taktung Alle JTAG-Signale können überwacht werden, die Zielspannung kann gemessen werden Zielstromversorgung: 300 mA mit Überlastschutz Zielschnittstelle: JTAG, 20-polig PC-Schnittstelle: USB 2.0 Abmessungen: 100 x 53 x 27 mm Plattformübergreifende Unterstützung (läuft unter Windows, Linux, Mac OS X) Unterstützt von allen gängigen IDEs Software Developer Kit (SDK) verfügbar Kostenlose Software-Updates, 1 Jahr Unterstützung. Zieladapter und Adapterkabel. 131-1325 131-1325 J-Link-Ziel-Netzteiladapter. 131-1326 131-1326 10-poliger J-Link-Nadeladapter. 131-1327 131-1327 J-Link-MCU-Adapter RX100/200/600. 131-1328 131-1328 19-poliger J-Link-ARM-Cortex-M-MCU-Adapter. 131-1329 131-1329 9-poliger J-Link-ARM-Cortex-M-MCU-Adapter. 131-1330 131-1330 14-poliger J-Link-ARM-7/9/11-MCU-Adapter. 131-1331 131-1331 J-Link-Microchip-PIC32-MCU-Adapter. Link-Isolatorplatinen. 131-1335 131-1335 J-Link-ARM-JTAG-Isolatorplatine. 131-1336 131-1336 J-Link-ARM-SWD-Isolatorplatine. 131-1337 131-1337 J-Link-USB-Isolatorplatine Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Flash-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1311320, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, SEGGER, 80828JLinkPLUS, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators |
| | |
| |