Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER Programmiergerät J-Link BASE Emulator für Flash-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SEGGER Programmiergerät J-Link BASE Emulator für Flash-Mikrocontroller
SEGGER Programmiergerät J-Link BASE Emulator für Flash-Mikrocontroller
Artikel-Nr.:
     108EL-1311319
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.08.00 J-LINK BASE
EAN/GTIN:
     5060641228817
Suchbegriffe:
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Produkt Typ = Programmiergerät

USB-Kabel, 20-poliges Flachbandkabel. J-Link BASE Probe. J-Link BASE+ ist eine JTAG-Programmierungs- und Debugging-Sonde, die eine große Zahl von Prozessorkernen unterstützt. J-Link wird von allen größeren IDEs unterstützt wie IAR EWARM, Keil MDK, Rowley CrossWorks, Atollic TrueSTUDIO, IAR EWRX, Renesas HEW, Renesas e2studio und vielen anderen. Unterstützte Prozessoren. ARM7/9/11, Cortex-A5/A7/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4/M7, Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 Renesas RX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N. Merkmale. Direkter Download in den Flash-Speicher von den meisten Mikrocontrollern unterstützt Download-Geschwindigkeit bis zu 1 MB/Sekunde Unterstützt unbegrenzte Haltepunkte im Flash-Speicher Unterstützt Haltepunkte im externen Flash-Speicher von Cortex-M-Systemen Unterstützt gleichzeitigen Zugriff auf die CPU durch mehrere Anwendungen GDB-Server im Lieferumfang enthalten: ermöglicht die Verwendung von J-Link aus der Ferne über TCP/IP Unterstützt mehrere Zielschnittstellen: JTAG, SWD Unterstützt SWV/SWO (Serial Wire Viewer / Serial Wire Output) Großer Zielspannungsbereich: +1,2 V bis +3,3 V, +5 V Toleranz Unterstützt JTAG-Ketten mit mehreren Geräten Unterstützung von Embedded Trace Puffer (ETB) Verschiedene Zieladapter und optische Isolierungsadapter verfügbar Versorgung über USB-Steckverbinder Unterstützung von adaptiver Taktung Alle JTAG-Signale können überwacht werden, die Zielspannung kann gemessen werden Zielstromversorgung: 300 mA mit Überlastschutz Zielschnittstelle: JTAG, 20-polig PC-Schnittstelle: USB 2.0 Abmessungen: 100 x 53 x 27 mm Plattformübergreifende Unterstützung (läuft unter Windows, Linux, Mac OS X) Unterstützt von allen gängigen IDEs Software Developer Kit (SDK) verfügbar Kostenlose Software-Updates, 1 Jahr Unterstützung. Zieladapter und Adapterkabel. 131-1325 131-1325 J-Link Ziel-Netzteiladapter 131-1326 131-1326 J-Link 10-poliger Nadeladapter 131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCU-Adapter 131-1328 131-1328 J-Link 19-poliger ARM Cortex-M MCU-Adapter 131-1329 131-1329 J-Link 9-poliger ARM Cortex-M MCU-Adapter 131-1330 131-1330 J-Link 14-poliger ARM 7/9/11 MCU-Adapter. Link-Isolatorplatinen. 131-1335 131-1335 J-Link-ARM-JTAG-Isolatorplatine 131-1336 131-1336 J-Link-ARM-SWD-Isolatorplatine 131-1337 131-1337 J-Link-USB-Isolatorplatine
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Programmiergerät
Weitere Suchbegriffe: 1311319, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, SEGGER, 80800JLINKBASE, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,14*
€ 654,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,99*
€ 630,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,13*
€ 611,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Segger
8.08.28 J-Link PLUS
ab € 763,05*
Zubehör
Segger
8.12.00 J-Link PRO
ab € 1.251,62*
Zubehör
Segger
8.16.28 J-Link ULTRA+
ab € 969,40*
Zubehör
Segger
8.18.00 J-Trace PRO for Cortex M
ab € 1.805,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.