Press-Fitting Übergangsnippel 15x1/2" AG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Übergangsnippel 15x1/2" AG Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Br...
OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 20x2,5mmxR 1/2Zoll Presshülse aus Edelstahl · für Copipe Mehrschicht-Verbundrohr Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Pressmuffe · Ansch...
Press-Fitting Übergangsnippel 15x3/4" AG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1