Press-Fitting Rohrverschraubung 15x1/2" AG flach dichtend Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiet...
Press-Fitting Rohrverschraubung 15x3/4" AG flach dichtend Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiet...
VI PROFIPRESS G Gasströmungswächter M/K 2641.2HT, R11/4"x6,0m3x35mm, Rotguss Profipress G-Gasströmungswächter Typ M/K, mit SC-Contur, Betriebsdruck 15 - 100 mbar, HTB-Ausführung, 650 Grad Celsius/3...
Press-Fitting T-Stück 18 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 35 x 18 x 35 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
Press-Fitting T-Stück 22 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1