Press-Fitting Übergangsmuffe 22x1" IG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Übergangsmuffe 22x1/2" IG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 16x2,0mmxR 1/2Zoll Presshülse aus Edelstahl · für Copipe Mehrschicht-Verbundrohr Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Pressmuffe · Ansch...
Press-Fitting Übergangsmuffe 22x3/4" IG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Übergangsmuffe 28x1" IG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1