Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1512045 OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 20x2,5mmxR 1/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1512045 OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 20x2,5mmxR 1/
OVENTROP 1512045 OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 20x2,5mmxR 1/
OVENTROP 1512045 OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 20x2,5mmxR 1/
OVENTROP 1512045 OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 20x2,5mmxR 1/
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886816
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1512045
EAN/GTIN:
     4026755188240
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Pressfitting
Pressfittings
anschlussverschraubung edelstahl
OV Press-Anschluss Cofit P mit Außengewinde, roh 20x2,5mmxR 1/2Zoll Presshülse aus Edelstahl · für Copipe Mehrschicht-Verbundrohr Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Pressmuffe · Anschluss 2: Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Arbeitslänge Anschluss 1: 23,5mm · Arbeitslänge Anschluss 2:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1512045
Werksnummer:
7000522914
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,83*
€ 17,75*
1
€ 5,95*
ab € 17,05*
€ 22,79*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,31*
€ 28,20*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 30,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.