VI PROFIPRESS G Gaszählerkugeleckhahn ER, 2644T, R1"x28mm, TAE, m.Prüföff., MS Profipress G-Gaszähler-Kugeleckhahn mit TAE, mit SC-Contur, HTB-Ausführung, 650 Grad Celsius/30 min, GT1, Eingang: Auß...
Press-Fitting T-Stück 28 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 35 x 22 x 35 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
Press-Fitting T-Stück 28x3/4" IG Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und...
VI PROFIPRESS G Gaszählerkugelhahn 2645S ER, 28mm, Typ K, 2,5m3, m.Prüföffn., MS Profipress G-Gaszähler-Kugelhahn GS, mit SC-Contur, HTB-Ausführung, 650 Grad Celsius/30 min, GT1, Durchgangsform, mi...
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 35 x 28 x 28 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
Press-Fitting T-Stück 35 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 35 x 28 x 35 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
Press-Fitting T-Stück 42 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1