Kupferpressfittings - Pressfittings für Kupferleitungen
Die Kupferpressfittings sind Pressverbinder für Kupferrohrleitungen. Sie umfassen gerade, wie gebogene Varianten und
Fittings mit mehreren Anschlüssen. Die Kupferpressfittings sind die am häufigsten eingesetzten Verbinder im professionellen Bereich.
Kupferpressfittings im Überblick
Der Bereich der Kupferpressfittings vereint alle Verbindungselemente für
Kupferrohre, die sich mit Presswerkzeugen befestigen lassen. Diese Befestigungsvariante wird sehr häufig eingesetzt für Trinkwasserleitungen, Gasrohre und hochreine Leitungen in der Chemischen Industrie. Die Kupferpressfittings bieten folgende Vorteile gegenüber
Löt-, Schweiß- oder Gewindefittings:
- sehr schnelle Montage,
- kein Einsatz von Hitze und
- saubere Verbindungsstellen.
Die Pressverbinder benötigen eine saubere, rechtwinklig abgelängte und entgratete Kupferleitung. Das Rohr wird in den Verbinder geschoben. Ein Widerstand im Fitting signalisiert die ausreichende Tiefe. Zusätzlich zeigen viele Kupferpressfittings den korrekten Sitz des Rohres mit einem Sichtfenster an. Ein Presswerkzeug mit den entsprechenden Backen wird angelegt und festigt die Verbindung. Die
Pressfittings für Kupferrohre sind nicht lösbar und vergleichsweise preisintensiv in der Anschaffung. Die sehr schnelle Montage und die sauberen Ergebnisse sprechen für den Einsatz im Profi-Bereich.
Tipps für die optimale Verbindung
Die optimale Kombination des Kupferpressfittings mit den Kupferrohren erzeugt eine dauerhafte, dichte und zuverlässige Verbindung. Diese Formvarianten bieten sich an:
- Muffen und Bögen, Winkel, T-Stücke, Reduzierstücke und Endkappen.
Sie geben den Funktionsumfang des Fittings vor. Zur Überbrückung einer kurzen, geraden Strecke eignen sich Muffen. Mit den Bögen oder Winkeln kann die Leitung entsprechend weiter geführt werden. Die T-Stücke bieten drei Anschlüsse für Kupferrohre. Alle Fittings sind auch mit einer Reduzierfunktion erhältlich. Die Endkappen schließen ein Kupferrohr ab. Neben den Formen, sind auch der Nenndurchmesser und der Druckbereich zu berücksichtigen. Der Nenndurchmesser des Fittings entspricht dem Außendurchmesser der Kupferrohrleitung. Jedes Kupferpressfitting sollte ausschließlich in dem Druckbereich eingesetzt werden, für den er ausgelegt ist. Jeder Hersteller bietet eine eigene Auswahl an Werkzeugen mit den entsprechenden Backen an. Die Kupferpressfittings sind in Spezialvarianten mit hoher Beständigkeit gegen Hitze oder korrosive Einwirkungen erhältlich.