Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 100kOhm 2W ±10 % Linear 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147618
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3852A-282-104AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Drehpotentiometer, Typ=3852A-282-104AL, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchmesser=19 mm, Höhe=28.58 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=280 °, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=22.2 mm, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3852, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
214
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 15,47*
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 20,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.