Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3250W-1-202 TRIMMER POTENTIOMETER, 2KOHM 25TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1060673
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3250W-1-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Element-Material: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Produkthöhe: 12.7 mm
  • Produktpalette: 3250 Series
  • Nennleistung: 1 W
  • MSL: -
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/2 Inch Square
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3250W-1-202, 1060673, 106-0673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,95*
    € 35,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.