ROLINE PoE Fast Ethernet Splitter zum Auftrennen der PoE-Datenleitung in Datenleitung und Power-Leitung.Anschlüsse: 1x LAN-in Port (Daten + Power), 1x LAN-out Port (Nur Daten), 1x Power-Out Port(nu...
Power over Ethernet, auch wenn es Ihr Endgerät nicht unterstützt. Der ALL048701 LT PoE 60W Mini Splitter ermöglicht es ihnen ihre Netzwerk-Devices, wie beispielsweise Access Points, LAN Kameras ode...
Der traditionelle PoE Standard unterstützt bis zu 15.4W, die für Standardkomponenten wie Access Points in vielen Fällen ausreichen. Was aber tun Sie, wenn eine Netzwerk Kamera oder ein Access Point...
Industrial PoE+ Gigabit Splitter 24VDC/30W Der Gigabit Ethernet PoE+ Splitter EX-60321 unterteilt das Signal eines PoE-Versorgers (PSE) in Daten und Stromversorgung und gibt beide Signale getrennt ...
Produktinformationen "POE Splitter 1-Port Gigabit, 24W Leistung" von LogiLink Mit unseren Power over Ethernet (PoE) Lösungen speisen Sie Ihre Geräte einfach über das Netzwerk mit Strom. Der PoE Spl...
Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse Produktpalette: Sixnet Series Ethernet-Switch-Typ: PoE Fast Ethernet Anschlüsse: RJ45 x 2 Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps Anwendungsbereiche des Ether...
Splitter werden verwendet, um Strom und Daten aus einem Ethernet-Kabel auf zwei separate Kabel zu verteilen, die dann an ein Netzwerk-Gerät ohne integrierte PoE-Unterstützung (Power over Ethernet) ...
Ein Splitter wird verwendet, um Strom und Daten aus einem Ethernet-Kabel auf zwei separate Kabel zu verteilen, die dann an ein Netzwerkgerät ohne integrierte Unterstützung für Power over Ethernet (...