Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 130992 Gigabit Ethernet 14 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 130992 Gigabit Ethernet 14 V
ALLNET 130992 Gigabit Ethernet 14 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31819133
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048701V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
allnet poe splitter
Power over Ethernet, auch wenn es Ihr Endgerät nicht unterstützt.
Der ALL048701 LT PoE 60W Mini Splitter ermöglicht es ihnen ihre Netzwerk-Devices, wie beispielsweise Access Points, LAN Kameras oder Switches/Hubs die nicht PoE-fähig sind, trotzdem über das CAT6 Kabel mit Spannung zu versorgen, überall wo sie die Geräte benötigen.

Der ALL048701 LT PoE splittet vor dem Device die vom Netzwerkkabel kommende Spannung und die Daten wieder auf zwei getrennte Signale in Daten und Spannung auf. Hierbei wird eine Spannung von 5V-14V (in 1V Schritten) über einen Drehschalter einstellbar wieder ausgegeben, somit ist dieser Splitter Universal einzusetzen.

Der Splitter ist kompatibel mit IEEE802.3af/at / LT PoE und liefert sogar je nach Eingangsleistung eine Ausgangsleistung bis zu 60 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
121 g
Abmessungen (BxTxH)
52 x 42 x 78 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 60 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
14 V
Ausgangsleistung
4.3 W
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.