Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor / Gigabit / 24W / 5V/12V Schaltbar / ALL-PS102G-AF-AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor / Gigabit / 24W / 5V/12V Schaltbar / ALL-PS102G-AF-AT
ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor / Gigabit / 24W / 5V/12V Schaltbar / ALL-PS102G-AF-AT
Artikel-Nr.:
     1085-210354
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PS102G-AF-AT
EAN/GTIN:
     4038816210357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
allnet poe splitter
ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor / Gigabit / 24W / 5V/12V Schaltbar / ALL-PS102G-AF-AT nicht-isolierter Gigabit PD PoE-Splitter unterstützt IEEE802.3af/at-Standard, kompatibel mit PIN 12/36 & 45/78 Dual-Mode-Stromversorgung. Eingangsspannung: 44-57VDC, Ausgangsspannung: 5V oder 12VDC, und maximale Volllastleistung ist 24W. Hightlights:
  • Selbstanpassung der Gigabit-Rate, 8P Kupferkabel RJ45-Anschluss.
  • Unterstützt IEEE802.3af/at Standard, sowohl Mid-Span ( 4/5+, 7/8- ) als auch End-Span ( 1/2+, 3/6- )
  • Ausgangsspannung 5V/12VDC optional, geeignet für verschiedene Netzwerkanschlüsse
  • Eingangsspannung 44-57VDC, Nennausgangsleistung 12W, mehr als 82% Wirkungsgrad
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur
  • 2000V Hochspannungsisolierung (Eingangsstufe zu Ausgangsstufe), weniger als 200mV Ausgangswelligkeit
  • Inkl. ca. 10cm langem Hohlstecker Kabel auf Hohlstecker Außen= 5,5mm & Innen 2,1mm für Direkten Anschluß an Endgeräte mit Hohlstecker-Buchse

ALL-PS102G-AF-AT ist ein Gigabit-PD-PoE-Splitter, der von ALLNET unabhängig entwickelt wurde. Er hat einen 1x RJ45-Eingangsanschluss, 1x RJ45-Ausgangsanschluss und 1x DC 5,5mm / 2,1mm-Buchse. Der DC5V/12V-Ausgangsspannungswahlschalter ermöglicht den Anschluss von PoE-Switches an verschiedene Nicht-PoE-Netzwerkanschlüsse. Effektive Lösung der Sicherheitsüberwachung, drahtlose Netzwerke, begrenzt durch die Stromleitung Layout, reduzierte Systemverkabelung, verbesserte Systemstabilität und Sicherheit, und reduzierte Wartungskosten.

Der ALL-PS102G-AF-AT PoE-Splitter besteht aus ABS- und PC-flammhemmendem Kunststoffmaterial. Er entspricht dem IEEE802.3 af/at PoE-Standard und verfügt über zwei Stromversorgungsmodi: Endspan (1,2+, 3,6-) und Midspan (4,5+, 7,8-). Die Ausgangsleistung beträgt bis zu 24 W. Geringe Restwelligkeit, >82% Wirkungsgrad, 2KV Portschutzisolierung. Es verfügt über Kurzschluss-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Plug and Play, keine Konfiguration, einfach zu bedienen.

Technical Details:

Model

ALL-PS102G-AF-AT

Interface Characteristics

Fixed Port

2x10/100/1000Base-T RJ45 ports (Data)

1*DC5521 power socket(Power)

Ethernet Port

Ethernet port can support 10/100/1000Base-T auto-sensing,full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption

Network Characteristics

Transmission Bandwidth (Rate)

10/100/1000Mbps

Twisted Pair Transmission

10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meter)

100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meter)

1000BASE-T:Cat5e or later UTP(≤100 meter)

Output VoltageSwitch

12V: DC12Voutput voltage (default)

5V: DC5Voutput voltage

Network Protocol and Indicator

Network Protocol

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T

IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T

IEEE802.3x

LED Indicator

PoE indicator: POE (green), Power indicator: PWR (green)

PoE & Power Supply

PoE Port (PD)

PD port IEEE802.3af/at @ POE

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T

IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x

Power Supply Pin

1/2 (+), 3/6 (-),& 4/5 (+), 7/8 (-)

Input Voltage

44-57VDC

Output Voltage

Default 12VDC ±0.5V, optional 5VDC ±0.5V

Power Consumption

Standby<1W, Full Load<24W

Conversion Efficiency (Output: Input)

≥82%

Physical Parameter

Operation TEMP / Humidity

-20~+55°C, 5%~90% RH Non condensing

Storage TEMP / Humidity

-40~+85°C, 5%~95% RH Non condensing

Dimension (L*W*H)

103*50*29mm

Net /Gross Weight

<0.08kg /<0.1kg

Lightning protection / protection level

Lightning protection: 4KV 8/20us; Protection level: IP30

Marks

CE
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
790
€ 6,00*
ab € 12,51*
€ 17,65*
4 Tage
790
€ 8,00*
ab € 12,51*
€ 17,65*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 26,38*
€ 36,29*
€ 3,50*
ab € 27,84*
€ 38,35*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.