Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5500-001 Netzwerksplitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5500-001 Netzwerksplitter
Axis 5500-001 Netzwerksplitter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30660134
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5500-001
EAN/GTIN:
     7331021052536
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
PoE Splitter
Ein Splitter wird verwendet, um Strom und Daten aus einem Ethernet-Kabel auf zwei separate Kabel zu verteilen, die dann an ein Netzwerkgerät ohne integrierte Unterstützung für Power over Ethernet (PoE) angeschlossen werden können. Über einen AXIS T8127-Splitter 60 W, 12/24 V DC können Axis Netzwerkprodukte und Zubehör wie Axis Leuchten, Media Converter usw. 12 oder 24 V Gleichstrom mit bis zu 4,5 A empfangen. Der Splitter kann über einen beliebigen Axis Midspan oder PoE-Switch mit Strom versorgt werden. AXIS T8127 ist eine einfache, schnelle und preiswerte Lösung und vergleichbar mit dem Hinzufügen eines Netzteils.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
DC-Ausgang Volt
12V
Ausgangsleistung
54 W
Ausgangsstrom (12V)
4.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
285 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Design
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.