Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LogiLink POE005 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33369321
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     POE005
EAN/GTIN:
     4052792041163
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Produktinformationen "POE Splitter 1-Port Gigabit, 24W Leistung" von LogiLink Mit unseren Power over Ethernet (PoE) Lösungen speisen Sie Ihre Geräte einfach über das Netzwerk mit Strom. Der PoE Splitter ermöglicht es Ihnen nun auch die Netzwerk-Geräte, die normalerweise nicht PoE-fähig sind, über ein Netzwerkkabel mit Strom versorgen. Mit bis zu 24 Watt haben ein Router, Access Points und Co. ausreichend Strom und Sie sparen sich das zusätzliche Verlegen von Stromkabeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Abmessungen (BxTxH)
64 x 63 x 23 mm
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
90 mm
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000 BASE T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Duplex-System
Voll, Halb
Konformität mit Industriestandards
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsleistung
24 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
27.2 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.