Liefert Power over Ethernet an Remote-Geräte Der Intellinet PoE+ Splitter ermöglicht Ihnen, nicht-PoE-fähige Geräte über ein Cat5e-Ethernet-Kabel sowohl mit Daten als auch mit Strom zuversorgen. Mi...
Der PoE-Splitter TL-POE10R ist voll komatibel zu dem Standard IEEE 802.3af und kann mit allen IEEE-802.3af-PoE-gemäßen PSEs (Power Source Equipment) oder PoE-Supplier-Adaptern, wie z.B. TP-LINKs TL...
Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3bt, 51 W Der PoE-Splitter liefert Daten und Strom mit bis zu 51W über ein einziges Ethernet-Kabel an Geräte. Produktvorteile: Ethernet-Geschwindigkeit: 10/100/10...
Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte Produktvorteile: Gigabit Ethernet Geschwindigkeit Lüfterlose ...
Der POS-4002 ist ein High-Power PoE Splitter für Power over Ethernet-Anwendungen. Er ist mit einem Eingangsport (Daten+Strom) und einem Ausgangsport (nur Daten) ausgestattet. Der POS-4002 trennt Da...
Power over Ethernet, auch wenn es Ihr Endgerät nicht unterstützt. Der ALL048701 LT PoE 60W Mini Splitter ermöglicht es ihnen ihre Netzwerk-Devices, wie beispielsweise Access Points, LAN Kameras ode...
Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte - Gigabit Ethernet Geschwindigkeit - Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb - Benötigt kein exte...
Der ROLINE Gigabit PoE Splitter ist ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras oder Access Points über Ethernet-Kabel. Ein PoE Splitter trennt Strom und Daten, die über das Netzwerk...
Dieser Adapter ermöglicht es IP-Kameras ohne POE-Kompabilität (oder andere Geräte mit 12V Anschluss) direkt an einen POE-Switch anzuschließen. Der Injektor/Splitter wandelt die POE-Spannung von 48V...
Fortschrittliche PoE-Lösung Der LevelOne POS-3000 Gigabit High-Power PoE Splitter trennt ein verbundenes PoE-Signal in Strom und Gigabit-Daten auf. Dieses Gerät ermöglicht es Administratoren Daten ...
Passives PoE-Kabelset, Splitter + Injektor Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird. Produktvorteile: Einfaches zu...
PoE+ Splitter, 10/100Mbps, 12VDC/21W Der Ethernet PoE+ Splitter EX-60320 unterteilt das Signal eines PoE-Versorgers (PSE) in Daten und Stromversorgung und gibt beide Signale getrennt aus. So können...