Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Splitter, 1Gbps, RJ45-Anschlüsse 2, PoE-Ports 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372319
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60326
EAN/GTIN:
     4718359603266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
poe splitter exsys
PoE Splitter, Typ=EX-60326, Anschlüsse=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=12 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=28 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=95 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, PoE-Ports=1, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=68 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Produktart=Splitter, Schutzart=IP40, Zusätzliche Ports=-888, Serie=EX
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 100,97*
€ 4,50*
ab € 78,64*
€ 101,80*
€ 3,50*
ab € 84,94*
€ 108,64*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 111,66*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 96,81*
€ 124,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.