Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET POE-172S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET POE-172S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
PLANET POE-172S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
PLANET POE-172S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
PLANET POE-172S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
PLANET POE-172S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-52133502
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-172S
EAN/GTIN:
     4711605283168
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
planet poe splitter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
UTP
Anzahl
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsspannung
50 - 56 V
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70.3 mm
Höhe
26.2 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
POE-171S
ab € 64,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.