| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-560443 Herst.-Nr.: 560443 EAN/GTIN: 0766623560443 |
| |
|
| | |
| Liefert Power over Ethernet an Remote-Geräte Der Intellinet PoE+ Splitter ermöglicht Ihnen, nicht-PoE-fähige Geräte über ein Cat5e-Ethernet-Kabel sowohl mit Daten als auch mit Strom zuversorgen. Mit diesem Splitter können Sie sich die Power-over-Ethernet-Technik zu Nutze machen, um Ethernet-Geräte wie Netzwerkkameras oder Wireless Access Points zu betreiben, die keinen Stromanschluss in Reichweite haben. Einfache Installation für Ethernet-Geräte Da Sie lediglich das Ethernet-Kabel anschließen müssen, wird die Installation enorm vereinfacht. Sie benötigen keinen Stromanschluss, Sie können somit das Remote-Gerät an der Decke oder im Außenbereich anbringen, bis zu 100 m entfernt von der nächsten Stromquelle. Der PoE+ Splitter ist einfach zu installieren und Sie benötigen hierzu keine Werkzeuge oder Software. 802.3af kompatibles Power over Ethernet Der PoE Spliiter kann mit jeder PoE-Injektoreinheit oder jedem Midspan-Switch genutzt werden, um kleinen oder mittleren Unternehmen eine vollständige PoE-Lösung zu bieten. Das Gerät unterstützt 802.3af und 802.3at und sichert damit die Kompatibilität zu 802.3af/t-kompatiblen Injektoreinheiten oder PSE-Switchen. Einstellbare Ausgangsleistung Bei der Einrichtung kann der PoE+ Splitter mit dem seitlich angebrachten Volt-Schalter auf 5V, 7,5V, 9V oder 12V eingestellt werden. Merkmale:- Zum Anschluss von nicht-PoE-kompatiblen Geräten an einen PoE-Switch oder PoE-Injektor
- Wählbare Ausgangsspannung: 5, 7,5, 9 oder 12 V DC
- Ausgangsleistung: 5 V / 4 A, 7,5 V / 2,7 A, 9 V / 2,3 A und 12 V / 1,7 A
- 10/100 MBit Auto-Sensing-Eingang erkennt automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
- RJ45-Eingang mit Auto-MDI/MDIX und NWay Auto-Negotiation
- Voll/Halb-Duplex-Betrieb
- Kompaktes Metallgehäuse
- LED-Anzeige "Link" zeigt Verbindung am PoE-Eingang
- Vollständig NDAA-konform
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 102 mm | Breite: | 75 mm | Höhe: | 23 mm | Gewicht: | 0,22 kg | Standards und Zertifikate: | IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet), IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) | Lieferumfang: | PoE+ Splitter, Stromkabel, Handbuch |
|
| | |
| | | |
| |