Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE High Power PoE++ Splitter, 128W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE High Power PoE++ Splitter, 128W
ROLINE High Power PoE++ Splitter, 128W
ROLINE High Power PoE++ Splitter, 128W
ROLINE High Power PoE++ Splitter, 128W
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1173
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1173
EAN/GTIN:
     7630049612457
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter

Der ROLINE Gigabit PoE Splitter ist ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras oder Access Points über Ethernet-Kabel. Ein PoE Splitter trennt Strom und Daten, die über das Netzwerkkabel kommen, und leitet beides getrennt dem angeschlossenen Gerät zu, das dann kein eigenes Netzteil mehr haben muss.

  • Trennung von Daten und Strom aus dem Netzwerkkabel
  • Anschlüsse: 1x RJ-45 Port (Eingang Daten und Strom), 1x DC-Hohlstecker-Buchse (Ausgang Stromversorgung), 1x RJ-45 Port (Ausgang Daten)
  • Unterstützt Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  • Kompatibel zu 802.3at und 802.3af
  • Unterstützt PoE Eingang über TP-Aderpaare der Alternativen A oder B
  • Bietet DIP-Switches für die Einstellung des Leistungsbudgets am Ausgang (Achtung: Die ausgegebene Spannung ist dieselbe wie am Eingang, vom PSE kommend)
  • Unterstützt sowohl Typ 1 PSE (für Leistung bis 13 Watt) als auch Typ 2 PSE 2 (für Leistung bis 30 Watt)
  • LED-Anzeige für PoE
  • Metallgehäuse, Hutschienenmontage möglich
  • Abmessungen (L x B x H): 73 x 85 x 24 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, DC-Kabel, Bedienungsanleitung (auf CD)
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
1
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
1
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
128 W
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Höhe:
24 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
175.4 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.267 kg
Bruttogewicht:
0,267
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.08
Weitere Suchbegriffe: Splitter, Netzwerk, PoE, POENetzwerkswitch, PoweroverEthernet, PowerOverEthernetSwitches, LAN, POESwitch, POEEthernetSwitch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.