Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter
EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter
EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter
EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter
EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter
EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter
EXSYS EX-60320 10/100Mbps 802.3at PoE+ Splitter
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3445
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60320
EAN/GTIN:
     4718359603204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
poe splitter

PoE+ Splitter, 10/100Mbps, 12VDC/21W

Der Ethernet PoE+ Splitter EX-60320 unterteilt das Signal eines PoE-Versorgers (PSE) in Daten und Stromversorgung und gibt beide Signale getrennt aus.

So können auch nicht PoE-fähige Ethernet-Endgeräte (IP-Kameras, WLAN Access Points...) an einem PoE-Switch oder anderen PSE angeschlossen werden und deren Speisung nutzen.

Er ist konform zum PoE+ Standard IEEE 802.3at und stellt am DC-Stecker eine Spannung von 12VDC mit einer Leistung
von max. 21W zur Speisung des Endgerätes zur Verfügung.

Die kompakte Konstruktion als Adapterkabel bietet äußerst flexible Anwendungsmöglichkeiten.

  • Trennt Daten und Stromversorgung eines PoE-Signals zur Speisung nicht PoE-fähiger Ethernet-Endgeräte
  • Reduziert die Systemverkabelung, verbessert die Systemstabilität/-sicherheit und reduziert die Wartungskosten
  • Abgegebene Spannung am DC-Stecker: 12VDC max. 21W
  • Vollständig IEEE 802.3af/at Power Over Ethernet (PoE) konform
  • 10/100Base-TX Ethernet
  • Plug and Play, keine Konfiguration und Installation erforderlich
  • LED-Statusanzeige für PoE-Spannungsversorgung
  • Kompakte Bauform als Kabeladapter
  • Gehäuse aus ABS- und flammhemmendem Polycarbonat-Kunststoff
  • 2 KV Isolationsschutz, Schutz vor Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Splitter
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
1
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
1
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
21 W
Schutzart (IP Code):
IP40
Höhe:
26 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
115 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.066 kg
Bruttogewicht:
0,066
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN, POEEthernetSwitch, Splitter, PoE, PowerOverEthernetSwitches, PoweroverEthernet, POESwitch, POENetzwerkswitch, Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 20,30*
€ 27,28*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 27,40*
1
€ 4,50*
ab € 24,03*
€ 32,23*
1
€ 6,90*
ab € 73,12*
€ 94,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.