Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil, Schlitzschraube, G 1/4" / QS-10, 20kPa ... 1MPa, 480L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168761
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLA-1/4-QS-10-D
EAN/GTIN:
     4052568006631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/4-QS-10-D, Alternative (Alias)=193148, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=480 L/min, Höhe=37 mm, Länge=42 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=20 kPa, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Druckluft, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=G 1/4" QS-10, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 15,75*
2 Tage
530
€ 8,90*
ab € 11,51*
€ 15,76*
€ 8,95*
ab € 11,14*
€ 15,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,26*
€ 15,89*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 15,51*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,11*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 106,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.