| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168760 Herst.-Nr.: GRLA-1/2-QS-12-RS-D EAN/GTIN: 4052568086855 |
| | |
|
| | |
| Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-1/2-QS-12-RS-D, Alternative (Alias)=534344, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=1580 L/min, Höhe=74 mm, Länge=55 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=20 kPa, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Druckluft, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=G1/2" QS-12, Verhältnis Drucksteigerung=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Pneumatik Rückschlagventil, Rändelschraube (ohne Norm), Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil alu, Drosselventil, Rändelschraube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,85* | € 50,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,79* | € 50,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,25* | € 50,86* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 72,11* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 61,97* | € 85,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|