Inkjet-Papierrollen, hochweiß, ungestrichen, matte Oberfläche, für CAD-Anwendungen, Kontroll- und Produktionsdrucke. Für wasserbasierenden Tintenstrahldrucker (Dye- und Pigmenttinte).
Dieses hochwertige Papier ist speziell für den Einsatz im CAD- und GIS-Umfeld entwickelt worden. Die optimale Trocknung des Mediums bietet die Möglichkeit für maximale Produktion. Es ist die wirtsc...
Plotterpapier MasterJet CAD 80, 91,4 cm x 50 m, 80 g/m²Achtung: neue Verpackungsinhalte beachten holzfreies, weißes, ungestrichenes Inkjet-Papier gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linie...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle NEON, (B)914 mm x (L)50 m fluoreszierendes gelbes Papier, 80 g/qm, für den Druck von Werbeplakaten, Präsentationen und Informationen, Kerndurchmesser: 50 mm (2877...
XEROX CAD Plotterrolle, 80gr/m², 914mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Spezie...
Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
Das Plotterpapier MasterJet CAD 80 ist genau die richtige Wahl für die Verwendung in Kombination mit allen marktüblichen Grossformatdruckern. Das hochweisse CAD-Papier besitzt eine Grammatur von 80...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern...
Das Plotterpapier MasterJet CAD 80 ist genau die richtige Wahl für die Verwendung in Kombination mit allen marktüblichen Grossformatdruckern. Das hochweisse CAD-Papier besitzt eine Grammatur von 80...