Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl Diajet CAD 3825 (PLIO 8)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4664881
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12017361
EAN/GTIN:
     4005574002999
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Dieses Produkt ist opak-weißes unbeschichtetes CAD-Papier für monochrome und farbige CAD-Anwendungen.
Sihl Diajet CAD 3825 (PLIO 8) - Unbeschichtet - 110 Mikrometer - Opaque White - Rolle (91,4 cm x 50 m) - 80 g/m² - 3 Rolle(n) lichtundurchlässiges Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 536, ISO 534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 50 m)
Medientyp
Lichtundurchlässiges Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Opaque White
Medienstärke
110 Mikrometer
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
3 Rolle(n)
Medienweiße
280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 9,54* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.