Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle NEON, (B)914 mm x (L)50 m (8011299)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle NEON, (B)914 mm x (L)50 m (8011299)
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle NEON, (B)914 mm x (L)50 m (8011299)
Artikel-Nr.:
     505-8011299
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2877C
EAN/GTIN:
     3329680001075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle NEON, (B)914 mm x (L)50 m
fluoreszierendes gelbes Papier, 80 g/qm, für den Druck
von Werbeplakaten, Präsentationen und Informationen,
Kerndurchmesser: 50 mm
(2877C)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914mmx50m 80g/m, inkjetpapierrolle 914mmx50m, großformatpapier 50 meter, Rollenpapiere, Plotterrollen, Inkjet farbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.