Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Plotterpapier 97006110 80g 914mmx50m 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     2952-241011500
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97006110
EAN/GTIN:
     8714574678986
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 914mmx50m 80g/m
Dieses hochwertige Papier ist speziell für den Einsatz im CAD- und GIS-Umfeld entwickelt worden. Die optimale Trocknung des Mediums bietet die Möglichkeit für maximale Produktion. Es ist die wirtschaftliche Wahl für monochrome Linienarbeit und Flächenfüllungen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Maße:
914 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
161
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 27,47*
€ 37,44*
€ 5,95*
ab € 28,46*
€ 39,61*
€ 4,50*
ab € 45,74*
€ 61,15*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.