HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Dieses FSC®-zertifizierte[1] Papier sorgt für brillantere Farben,...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)420 mm x (L)50 m Qualitätspapier für den Druck von Schaltplänen, Architektur- skizzen und Feinstrichzeichnungen, 80 g/qm, Papierende nicht auf Hülse geklebt (...
Igepa Premium Kopierrolle, 420 mm x 175 m, 75 g/m² hochwertige Top-Qualität holzfrei weiß opak für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte unverklebt am Hülsenkern Kerndurchmesser 76 mm...
Inapa Großformat-Plotterrolle, 420 mm x 175 m, weiß DigitalPrint PPC Standard, 75 g/qm, Kerndurchmesser: 76 mm, holzfrei, opak, Papier am Kern unverklebt (88020610 / 4100000005) Die Abbildung bezie...
Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 16.5, Breite KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Stric...
Mit Hilfe dieser 15-Meter-Rolle weißen matten 105 g/m² Bannerhartpapiers wird die Druckausgabe Ihres EPSON Tintenstrahldruckers auf ein Maximum optimiert. Ideal geeignet für 5m-Partybanner, Geschäf...
inapa tecno premium ist ein holzfreies, opakes Kopierpapier, das mit seinem hohen Weißgrad (CIE 169), seiner hervorragenden Oberflächenglätte und mit problemlosen Handhabungseigenschaften überzeugt...