Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inapa Großformat-Plotterrolle, 420 mm x 175 m, weiß (8009177)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Inapa Großformat-Plotterrolle, 420 mm x 175 m, weiß (8009177)
Inapa Großformat-Plotterrolle, 420 mm x 175 m, weiß (8009177)
Artikel-Nr.:
     505-8009177
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4100000005
EAN/GTIN:
     4004070342820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle
Inapa Großformat-Plotterrolle, 420 mm x 175 m, weiß
DigitalPrint PPC Standard, 75 g/qm, Kerndurchmesser: 76 mm,
holzfrei, opak, Papier am Kern unverklebt

(88020610 / 4100000005)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 29,80*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 42,16*
€ 58,87*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,87*
€ 70,0553
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 56,23*
€ 66,9137
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 52,56*
€ 62,5464
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,29*
€ 59,8451
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Rollen (ab € 21,08* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88002270
ab € 9,84*
Ähnlich
Papyrus
88002269
ab € 10,47*
Ähnlich
Papyrus
88002271
ab € 11,52*
Ähnlich
Papyrus
88020612
ab € 14,78*
Ähnlich
Papyrus
88020614
ab € 23,84*
Ähnlich
Papyrus
88020609
ab € 8,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.