Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1446A Plotterpapier 45 m 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q1446A Plotterpapier 45 m 42 cm
HP Q1446A Plotterpapier 45 m 42 cm
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1446A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1446A
EAN/GTIN:
     725184994937
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Dieses FSC®-zertifizierte[1] Papier sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und Grafiken und kontrastreichen Schwarzweißdruck, sodass beeindruckende Ergebnisse garantiert sind.

Noch mehr Brillanz, die ins Auge sticht. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.

HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten[1] Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.

Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die zuverlässige, reibungslose Leistung des kostengünstigen HP Inkjet-Papiers hochweiß. Da das Papier in vielen Größen erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten gesenkt.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
111.1 x 111.1 x 450.85 mm
Paketgewicht:
2450 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.38 x 4.38 x 17.75 "
Verpackungsgewicht (imperial):
5.4 Pfund
Abmessungen (BxTxH):
111.1 x 111.1 x 450.85 mm
Gewicht:
1680 g
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
121219.2 x 1016 x 1127.25 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Rollenlänge:
45 m
Rollenbreite:
420 mm
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Größe (Imperial):
4.38 "
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
93 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Maximale Rollenlänge:
45.7 m
Druckmaterial Glätte:
140 +/- 50 ml/min
Druckmaterial - Helligkeit:
95
Kerngrösse (imperial):
2 "
Druckmaterial - Trocknungszeit:
90 s
Druckmaterial - Weißintensität:
168
Gewicht (imperial):
3.7 Pfund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.