Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photo Quality Ink Jet Banner Paper, 41 cm x 15 m, 105 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photo Quality Ink Jet Banner Paper, 41 cm x 15 m, 105 g/m²
Epson Photo Quality Ink Jet Banner Paper, 41 cm x 15 m, 105 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20214
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041102
EAN/GTIN:
     0103436018332
Suchbegriffe:
Bannerpapier-Rollen
Bannerpapierrollen
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Mit Hilfe dieser 15-Meter-Rolle weißen matten 105 g/m² Bannerhartpapiers wird die Druckausgabe Ihres EPSON Tintenstrahldruckers auf ein Maximum optimiert. Ideal geeignet für 5m-Partybanner, Geschäftsanzeigen etc. Die maximale Auflösung liegt bei 1440 dpi. Muss mit einer Halterung für das Bannerpapier-Kit verwendet werden. (Standardmäßig auf Stylus Color 3000, optional auf EPSON Stylus Color 1520). Es wird die Banner-Software benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
840 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
68 x 430 x 65 mm
Gewicht
795 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
428 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Merkmale
Rollenlänge
15 m
Rollenbreite
410 mm
Oberflächentyp
Matt
Druckmediengewicht
105 g/m²
Ursprungsland
Japan
Maximale Rollenlänge
15 metre m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.