| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110123101 Herst.-Nr.: 97005737 EAN/GTIN: 8713878128319 |
| |
|
| | |
| Canon Plotterpapier 420 mm x 175 m (B x L) 75g/m² 2 Rl./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 420 mm x 175 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 76,2 | Grammatur: | 75 | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 2 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plotterpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 420mm, lfp papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,68* | € 44,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,36* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|