Standard-Phasenprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6. Klinge aus Werkzeugstahl, verzinkt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Griff aus klar...
Donau Elektronik Phasenprüfer 3 mm 14 mm 120 - 250 V/AC Spannungsprüfer 1-polig 1-polig für 220 - 250 Volt AC. Griff aus weißtransparentem Kunststoff mit Metallclip und roter Kappe. Tastelektrode a...
Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential. Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, d...
Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential. Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet. Griff: Transparent mit Ansteckc...
Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt, 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Schlagzäher, transparenter Kunststoff, Kunststoffclip zur Befest...
Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt, 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Schlagzäher, transparenter Kunststoff, Kunststoffclip zur Befest...
Klingenlänge = 65 mm Schaftspitzenmaß = 3mm Gesamtlänge = 150 mm Anzeigeart = Neon Spannung max. = 250V ac Spannung min. = 125V ac DIN 57680-6, DIN VDE 0680-6:1972-04. Phasenprüfer. Spannungsprüfer...
Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm Hauptmerkmale: Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze bis max. 250 Volt Schwarz brünierte Spitze Roter Kunststoff-Mantel Abruts...