| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W78805 Herst.-Nr.: 4-343-VDE EAN/GTIN: 4250838504119 |
| |
|
| | |
| Klinge: Chrom-Vanadium, vernickelt, ganz isoliert; Heft: transparenter Kunststoff. Weitere Informationen: | | Länge: | 136 mm | Gewicht: | 15 g | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Spannungsbereich: | 220 - 250 V/AC | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Abtrieb: | Schlitz | Klingenlänge: | 60 mm | Klingendicke: | 0.7 mm | Klingenbreite: | 3 mm | Griff-Ø: | 15 mm | Grifflänge: | 76 mm | Spannung (max.): | 250 V/AC | Spannung (min.): | 220 V/AC | Produkt-Art: | Phasenprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, Spannungsprüfer, phasenprüfer 3 x 60 mm, phasenfolge relais, Bernstein Tools, VDE-Spannungsprüfer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,89* | € 1,45* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,15* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|