Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 1280 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 1280 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Transparent
Cimco 11 1280 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74346888
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Breite
3 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Tiefe
65 mm
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Produktfarbe
Rot, Transparent
Taschenclip
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
111288
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.