Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Phasenprüfer 3 mm 14 mm 120 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817962-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     H160
EAN/GTIN:
     4014991124993
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Donau Elektronik Phasenprüfer 3 mm 14 mm 120 - 250 V/AC

Spannungsprüfer 1-polig

1-polig für 220 - 250 Volt AC. Griff aus weißtransparentem Kunststoff mit Metallclip und roter Kappe. Tastelektrode ausgebildet als Schraubendreherklinge.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Grifflänge: 77 mm · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 14 mm · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spannung (max.): 250 V/AC · Spannung (min.): 120 V/AC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Donau Elektronik
Abtrieb:
Schlitz
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingenlänge:
14 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3 mm
Grifflänge:
77 mm
Spannung (max.):
250 V/AC
Spannung (min.):
120 V/AC
Spannungsbereich(e):
220 - 250 V/AC
Produkt-Art:
Phasenprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,86*
Lager 102
109
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,08*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,03*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.