Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter 200 P3R D EN 143:2021 P3 f.Polimask 100/2,C 702/TWIN EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370792
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422395
EAN/GTIN:
     4013207422908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Partikel-Einlegefilter
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit BIOSTOP, Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger
Schutzklasse:
P3
Norm:
EN 143:2021
passend für:
Polimask 100/2, C 702/TWIN
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, ekastu partikelfilter p3r, partikel einlegefilter, partikel-einlegefilter ekastu, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Zubehör Atemschutz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
128
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 5,53*
1 Tag
128
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 5,80*
4 Tage
128
8
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,57*
€ 5,85*
1 Tag
128
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,07*
Lager 1690
96
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 50,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 399
ab € 9,48*
Ähnlich
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.