| |
|
| Artikel-Nr.: 103-680470 Herst.-Nr.: 7100197284 EAN/GTIN: 0076308401092 |
| |
|
| | |
| Secure Click™ Partikelfilter D3135, Schutzstufe P3 R, VE 10 Paar, für Halbmaske HF-800.
Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände. Zur Verwendung mit der Halbmasken-Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD).
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken-Serie Secure Click™ HF-800(SD). Der 3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R, ist ein leichter Filter, der Schutz und Komfort kombiniert. Paarweise eingesetzt, bieten unsere Filter niedrigen Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht bei optimalem Sichtfeld. Sie lassen sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken-Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) einrasten. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Wechselfilter für Halb-/Vollmasken | Schutzklasse: | P3 R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m p3 partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 3M, 680470 49, Filter, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| |