UV SUN CORE PRO Abdeckband 30mmx50m KV 50m lang UV-beständig Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren wasserfest und hohe Lösemittelbe...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC Papier mit extralangen JINZOKAI-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmi...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC Papier mit extralangen JINZOKAI-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmi...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen ...
SCHULLER Klebe-Abdeckband UV SUN Core PRO 24 mm x 50 m UV-beständig, Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren, wasserfest und hohe Löse...
Abdeckband 3808 WASHI-TEC® Premium glatt gelb Länge 50 m Breite 36 mm Rolle KIP gutes Standardprodukt aus verstärktem Spezialpapier (Washi) mit einer guten Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe ...
sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband · einseitig mit einem hitzestabilen Polyacrylatkleber beschichtet · Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- und wasserbasierten Farben · A...
SCHULLER Klebe-Abdeckband UV SUN Core PRO 36 mm x 50 m UV-beständig, Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren, wasserfest und hohe Löse...
SCHULLER Klebe-Abdeckband UV SUN Core PRO 48 mm x 50 m UV-beständig, Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren, wasserfest und hohe Löse...
sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband · einseitig mit einem hitzestabilen Polyacrylatkleber beschichtet · Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- und wasserbasierten Farben · A...
Präzionskrepp 4342 • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfasskleb...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00045, Breite=25 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard eignet sich für viele Abklebearbeiten bei Maler-und Lackierarbeiten. Neben den gängigen Farb- u. Lacksystemen ist das Abdeckband auch für Lacke und Lasuren sowie...
SCHULLER Klebe-Abdeckband UV SUN Core PRO 18 mm x 50 m UV-beständig, Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren, wasserfest und hohe Löse...
Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 19 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-stabil Washi Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen....
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00040, Breite=12 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00044, Breite=15 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00041, Breite=19 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00042, Breite=6 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ban...
Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-beständig Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Du...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00043, Breite=9 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ban...
Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-stabil Washi Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen....
Hochtemperatur-Abdeckband mit Punkten, Typ=RND 605-00046, Breite=6 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, mi...
Hochtemperatur-Abdeckband mit Punkten, Typ=RND 605-00047, Breite=8 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, mi...
tesa Easy Cover® Präzision Standard Papier ist eine clevere 2-in-1-Abdecklösung. Dank des integrierten Malerbands lassen sich empfindliche Bereiche großflächig abdecken und exakt abkleben. Und das ...
tesa Easy Cover® Präzision Standard Papier ist eine clevere 2-in-1-Abdecklösung. Dank des integrierten Malerbands lassen sich empfindliche Bereiche großflächig abdecken und exakt abkleben. Und das ...
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen ...
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen ...
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen ...
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen ...
Präzionskrepp® 4342 Eigenschaften: • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine...
Präzionskrepp® 4342 Eigenschaften: • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine...
Trägermaterial = Polyethylen Klebermaterial = Gummi Breite = 50mm Länge = 33m Stärke = 0.11mm Farbe = Orange RS Pro Schutzband, 50 mm x 33 mWir stellen das RS Pro Schutzband vor, eine hochwertige u...
Trägermaterial = PVC Klebermaterial = Naturgummi Breite = 50mm Länge = 33m Serie = Professional Stärke = 0.13mm Farbe = Orange Tesa® 60399 ist ein weiches PVC-Band, leicht abzuwickeln, mit einer mi...
tesa PVC Putzband glatt Das tesa PVC Putzband eignet sich optimal für Anwendungen im Außenbereich, z.B. zum Verputzen, Bündeln oder Fixieren von Materialien. Es ist mit einem PVC-Trägermaterial aus...
Trägermaterial = PVC Klebermaterial = Gummi Breite = 50mm Länge = 33m Modellnummer = AT42 Stärke = 0.11mm Farbe = Orange BEI66 ist ein PVC-Folie mit geringer Haftung, die über einen vernetzten lösu...
tesa 4342 Präzionskrepp® besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse. Es eignet sich besonders für Abdeckanwendungen, die eine flache, präzis...
tesa 4342 Präzionskrepp® besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse. Es eignet sich besonders für Abdeckanwendungen, die eine flache, präzis...